Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Rollenbahn, 1976mm x 30mm x 54mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4490817
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     BU40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Baugruppentyp = Rollenschiene
Länge = 1976mm
Breite = 30mm
Höhe = 54mm

Standard-Schienenprofil. Verzinktes Schienenprofil für mittlere Belastungen mit einer gestanzten 52-mm-Gitterstruktur zur Aufnahme von einrastbaren Stahlgleitrollen.
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Rollenschiene
Länge:
1976mm
Breite:
30mm
Höhe:
54mm
Weitere Suchbegriffe: interroll rollenbahn, rollenbahn, 4490817, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Förderband-Führungsschienen, Interroll, BU40, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 65,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 405,50*
€ 482,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 395,72*
€ 470,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 365,65*
€ 435,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 350,75*
€ 417,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,95*
€ 392,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.