Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epic Contact H-DD Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz 8.5A Buchse Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-448985
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     11285300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder
Nennstrom = 8.5A
Gender = Buchse
Serie = H-DD
Anschlussart = Crimp
Kontakt-Format = 108P+E
Betriebsspannung = 600,0 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade

VDE 0110 / 72, 0110b, 79, VDE 0627 / 86. Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder derselben Serie oder anderer Serien können bei Anordnung in einer Reihe durch Codieroptionen vor falscher Verbindung geschützt werden. SEV, UL, CSA. H-D Stecker- und Buchseneinsätze. Crimpverbinder Hohe Dichte ideal für Anwendungen, bei denen viele Kontakte mit Netzkabeln verbunden werden müssen Zu den typischen Anwendungen Niederspannungs-Schaltanlagen, Werkzeugmaschinen, Automatisierung, professionelle Beschallung und Beleuchtung Kappen und Gehäuse siehe typischerweise Best.-Nr. ; 448-698 448-698
Weitere Informationen:
Nennstrom:
8.5A
Gender:
Buchse
Serie:
H-DD
Anschlussart:
Crimp
Kontakt-Format:
108P+E
Betriebsspannung:
600,0 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 448985, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Epic Contact, 11285300, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
10113000+12954500
ab € 20,90*
Zubehör
Epic Contact
10102000
ab € 15,48*
Zubehör
Epic Contact
12954600+70150600
ab € 21,07*
Zubehör
Epic Contact
10121000+12954500
ab € 10,72*
Zubehör
Epic Contact
10104000+12954500
ab € 27,25*
Zubehör
Epic Contact
13162100
ab € 9,22*
Zubehör
Epic Contact
13162400
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.