Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Verbindungskomponente, Profilverbinder, Befestigungs- und Anschlusselement, L. 25mm passend für 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4489536
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     142500000200
EAN/GTIN:
     5059040260092
Suchbegriffe:
4489536
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Verbindungselemente
Steckertyp = Profilverbinder
Passend für Strebenprofil = 25 mm
Passend für Rohrdurchmesser = 25.1mm
Material = Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Länge = 25mm
Produktfamilie = Rose+Krieger
Produkt-System = RSA

Typ M. Gerade Klammer zum Verbinden von Rundrohren gleicher Größe
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Profilverbinder
Passend für Strebenprofil:
25 mm
Passend für Rohrdurchmesser:
25.1mm
Material:
Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Länge:
25mm
Produktfamilie:
Rose+Krieger
Produkt-System:
RSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.