| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4488656 Herst.-Nr.: 166263 EAN/GTIN: 5059045716044 |
| |
|
| | |
| Gewinde = M6 Gewindedurchmesser = 6mm Gewindelänge = 20mm Knopfform = Drehknopf Montagetyp = Gewindebolzen Knopfdurchmesser = 32mm Einsatz-Material = Edelstahl Farbe = Schwarz
Thermoplast mit Einsätze/Bolzen aus Stahl/Edelstahl/Messing. Splitterfeste ergonomische, sich weich anfühlende Konstruktion. Erhältlich mit verzinktem Stahl- oder Edelstahl-Stehbolzen und Messing- oder Edelstahleinsätzen, Klemmansätze verringern Belastung/Verformung, beständig gegen Lösungsmittel, Öle und die meisten Chemikalien, hohe Klemmkraft Weitere Informationen: | | Gewinde: | M6 | Gewindedurchmesser: | 6mm | Gewindelänge: | 20mm | Knopfform: | Drehknopf | Montagetyp: | Gewindebolzen | Knopfdurchmesser: | 32mm | Einsatz-Material: | Edelstahl | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m6, elesa feststellschraube, drehknopf, 4488656, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 166263, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs |
| | |
| |