Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Klinken-Stecker 6,35 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-448193
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3TBRED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = Messing
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 3

Klinkenstecker Mil/Gauge B (BPO 316). Eine Serie von 3-poligen, 6,35 mm Neutrik-Klinkensteckern. Jeder Jack hat eine Gewindespitze des Typs BPO "B" und verfügt außerdem über ein robustes Messinggehäuse, sodass er perfekt für Ihre Anwendung geeignet ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Mit schwarzem oder roten Gehäuse erhältlich. Kabelaufnahme: 4,0 bis 7,5 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: 448193, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Neutrik, NP3TBRED, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NJ3FP6-C
ab € 5,68*
Zubehör
Neutrik
RSNJ3FC6
ab € 10,60*
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 15,58*
Zubehör
RS Pro
449348
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.