Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 4bar ± 1.6%, Ø 50mm Kunststoff Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4479006
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     7833896
EAN/GTIN:
     5060641278416
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 4bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 50mm
Genauigkeit max. = ± 1.6%
Serie = 111.12
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Anschluss hinten mittig
Weitere Informationen:
Druck max.:
4bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
50mm
Genauigkeit max.:
± 1.6%
Serie:
111.12
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 4479006, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 7833896, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
777081
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.