Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 1.6bar ± 1.6%, Ø 40mm Kunststoff Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIKA Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 1.6bar ± 1.6%, Ø 40mm Kunststoff Gehäuse
WIKA Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 1.6bar ± 1.6%, Ø 40mm Kunststoff Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-4478946
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     7833462
EAN/GTIN:
     5060641276610
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 1.6bar
Montagetyp = Prozessanschluss hinten
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 40mm
Genauigkeit max. = ± 1.6%
Serie = 111.12
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Anschluss hinten mittig
Weitere Informationen:
Druck max.:
1.6bar
Montagetyp:
Prozessanschluss hinten
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
40mm
Genauigkeit max.:
± 1.6%
Serie:
111.12
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 4478946, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 7833462, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.