Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, aufgeklebtes Etikett: Serial No., 60mm x 70mm, 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, aufgeklebtes Etikett: Serial No., 60mm x 70mm, 50 Stück
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, aufgeklebtes Etikett: Serial No., 60mm x 70mm, 50 Stück
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, aufgeklebtes Etikett: Serial No., 60mm x 70mm, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4453947
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4453947
EAN/GTIN:
     5056112005469
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Befestigungstyp = Kabelbinder
Textfarbe = Schwarz
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 50
Länge = 70mm
Breite = 60mm
Textmeldung = Serial No.

Teilweise laminierte Etiketten von RS Pro. Weiches Aluminiumfolienetikett von RS Pro mit klarem gedruckten Text und Platz zum Schreiben Ihres eigenen Textes mit einem Kugelschreiber oder einer anderen druckwasserbasierten Tinte. Diese haltbar bedruckten Etiketten gibt es in verschiedenen Farben mit unterschiedlichem Text auf den Etiketten. Eigenschaften und Vorteile. Klarlaminatdichtungen zum Schutz des Tags Geeignet für raue Umgebungen (Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C) mit Kabelbindern verbunden Qualitätsdruck auf den Etiketten, ideal für die Konformitätskennzeichnung gemäß Sicherheits- und Qualitätsstandards. Wer verwendet diese Etiketten?. Labortechniker für eine klare Kennzeichnung von Geräten Gebildet qualifizierte PAT-Tester - PAT (Portable Appliance Testing) ist die Prüfung von elektrischen Geräten und Geräten, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden können. Die "Electricity at Work Regulation 1989" verlangt, dass alle Elektrogeräte, die das Potenzial haben, Verletzungen zu verursachen, in einem sicheren Zustand gehalten werden. Elektriker und Klempner für Wartung, Wartung und Inspektion von Geräten Qualitätssicherung (QS) persönlich - Qualitätskontrolle in gefertigten Produkten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Kabelbinder
Textfarbe:
Schwarz
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
50
Länge:
70mm
Breite:
60mm
Textmeldung:
Serial No.
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnungsetikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, warnetikett elektrogeräte, hinweisschild für die qualitätssicherung, 4453947, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824102, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,0646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 75,17*
€ 89,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 73,50*
€ 87,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 71,25*
€ 84,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 64,81*
€ 77,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 62,80*
€ 74,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 53,23*
€ 63,34
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.