| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4453694 Herst.-Nr.: 4453694 EAN/GTIN: 5056112005353 |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Kabelbinder Textfarbe = Schwarz Hintergrundfarbe = Weiß Verpackungsmenge = 50 Länge = 70mm Breite = 60mm Textmeldung = Serviced By
Teilweise laminierte Etiketten von RS Pro. Weiches Aluminiumfolienetikett von RS Pro mit klarem gedruckten Text und Platz zum Schreiben Ihres eigenen Textes mit einem Kugelschreiber oder einer anderen druckwasserbasierten Tinte. Diese haltbar bedruckten Etiketten gibt es in verschiedenen Farben mit unterschiedlichem Text auf den Etiketten. Eigenschaften und Vorteile. Klarlaminatdichtungen zum Schutz des Tags Geeignet für raue Umgebungen (Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C) mit Kabelbindern verbunden Qualitätsdruck auf den Etiketten, ideal für die Konformitätskennzeichnung gemäß Sicherheits- und Qualitätsstandards. Wer verwendet diese Etiketten?. Labortechniker für eine klare Kennzeichnung von Geräten Gebildet qualifizierte PAT-Tester - PAT (Portable Appliance Testing) ist die Prüfung von elektrischen Geräten und Geräten, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden können. Die "Electricity at Work Regulation 1989" verlangt, dass alle Elektrogeräte, die das Potenzial haben, Verletzungen zu verursachen, in einem sicheren Zustand gehalten werden. Elektriker und Klempner für Wartung, Wartung und Inspektion von Geräten Qualitätssicherung (QS) persönlich - Qualitätskontrolle in gefertigten Produkten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Kabelbinder | Textfarbe: | Schwarz | Hintergrundfarbe: | Weiß | Verpackungsmenge: | 50 | Länge: | 70mm | Breite: | 60mm | Textmeldung: | Serviced By |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnungsetikett, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, warnetikett elektrogeräte, hinweisschild für die qualitätssicherung, 4453694, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824048, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,92* | € 22,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,95* | € 52,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|