Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, 97B MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 37-polig, 500 V ac, Kabelmontage, Gehäuse 28, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4422296
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97B-3106A28-21P-HD
EAN/GTIN:
     5059041593588
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 500 V ac
Gehäusegröße = 28
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 97B
Gehäusebeschichtung = Braunoliv Kadmium

Kabelstecker (Stiftkontakte) sind nur mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen sind nur mit Einbausteckern steckbar. Kabelstecker und -buchsen. Die Steckverbinder der Serie 5015 von Amphenol in militärischer Güte sind langlebig und vielseitig einsetzbar, und sie bieten einen Grad an Umgebungsschutz, der sie ideal für industrielle Zwecke macht. Die Steckverbinder der Serie 5015 verfügen über eine Bajonettkupplung für eine einfache und zuverlässige Verbindung und sind in einer Vielzahl von Gehäusegrößen und Kontaktanordnungen als Stecker oder Buchsen erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
500 V ac
Gehäusegröße:
28
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
97B
Gehäusebeschichtung:
Braunoliv Kadmium
Weitere Suchbegriffe: 4422296, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 97B3106A2821PHD, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
97-3057-1016-1
ab € 4,57*
Zubehör
Amphenol
97B-108924
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.