Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 90W, 85 → 264V ac, 24V dc / 3.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 90W, 85 → 264V ac, 24V dc / 3.75A
Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 90W, 85 → 264V ac, 24V dc / 3.75A
Artikel-Nr.:
     108EL-4415838
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8VS-09024
EAN/GTIN:
     5059039385669
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 3.75A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 90W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 115mm
Breite = 50mm
Tiefe = 121.2mm
Serie = S8VS
Lastausregelung = ±1.5%

.. Netzteile der Serie S8VS, 60 W bis 240 W. Eine Serie von Schaltnetzteilen von Omron mit oder ohne Anzeigemonitor und einfachen Funktionen für leichten Systemeinsatz. Die Einheiten sind für Haushaltsgeräte und Bedienelemente zur Gebäudeautomatisierung geeignet, die zunehmend in gewerblichen und privaten Gebäuden eingesetzt werden. Module mit 60/90/120/180/240/480 W. 90-W-Modelle besitzen einen Anzeigemonitor, der die Ausgangsstandards UL Klasse 2 erfüllt Neue Modelle mit schraubenloser Anschlusstechnik und Anzeigemonitor 3-stellige Statusanzeige mit 7 Segmenten.. 90-W-Modelle besitzen einen Anzeigemonitor, der die Ausgangsstandards UL Klasse 2 erfüllt Neue Modelle mit schraubenlosen Anschlussklemmenblöcken und Anzeigemonitor 3-stellige Statusanzeige mit 7 Segmenten.. .
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
3.75A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
90W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
115mm
Breite:
50mm
Tiefe:
121.2mm
Serie:
S8VS
Lastausregelung:
±1.5%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 90 w, 4415838, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8VS09024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,96*
€ 194,31*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,66*
€ 198,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,55*
€ 220,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,51*
€ 249,72*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 291,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ABL8RPS24050
ab € 99,40*
Ähnlich
RS Pro
1368315
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.