Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Able Systems Punktmatrix-Drucker M160-001, RS-232, 91 x 42.6 x 12.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4415383
Hersteller:
     Able Systems
Herst.-Nr.:
     M160-001
EAN/GTIN:
     5059040058132
Suchbegriffe:
4415383
Computertechnik und Peripheriegerät...
Drucken und Scannen
Desktop-Drucker
Drucker Typ = Punktmatrix-Drucker
Anschluss = RS-232
Abmessungen = 91 x 42.6 x 12.8mm
Gewicht = 75g
Tiefe = 42.6mm
Höhe = 12.8mm
Breite = 91mm
Modell = M160

Epson M150/M160-Serie. Kompakte 16-, 24- und 40-Säulenstoßpunktmatrixdruckermechanismen, die 4 separate Magnete in einer Matrix mit Wechselkopf verwenden. Niedrige Leistungsaufnahme Kontrastreiches Dauerdruckverfahren Benutzerdefinierte Grafikdruckfunktion Normales Standardpapier RS-232-Schnittstellenleiterplattenoption erhältlich
Weitere Informationen:
Drucker Typ:
Punktmatrix-Drucker
Anschluss:
RS-232
Abmessungen:
91 x 42.6 x 12.8mm
Gewicht:
75g
Tiefe:
42.6mm
Höhe:
12.8mm
Breite:
91mm
Modell:
M160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
ERC-09B
ab € 1,23*
Zubehör
RS Pro
2516850
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.