Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03 Metallschicht Widerstand 18Ω ±5% / 3W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4412362
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201809JAC00
EAN/GTIN:
     5059040915176
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand = 18Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR03
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

IEC 115-1 und 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände der Serie PRO3. Serie von Metallschichtwiderständen, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm.
Weitere Informationen:
Widerstand:
18Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
PR03
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 3 watt metallfilmwiderstand, 4412362, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR03000201809JAC00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,905*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.