| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4412312 Herst.-Nr.: PR03000201509JAC00 EAN/GTIN: 5059040915268 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 15Ω Leistung = 3W Toleranz = ±5% Technologie = Metallschicht Serie = PR03 Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
IEC 115-1 und 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände der Serie PRO3. Serie von Metallschichtwiderständen, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 15Ω | Leistung: | 3W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | PR03 | Temperaturkoeffizient: | ±250ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 4412312, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR03000201509JAC00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 0,533* | € 0,673* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,905* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,56* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|