Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Federstahl Handsägeblatt 24 TPI, 300,0 mm x 13.0mm, für verschiedene Materialien


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Federstahl Handsägeblatt 24 TPI, 300,0 mm x 13.0mm, für verschiedene Materialien
Bahco Federstahl Handsägeblatt 24 TPI, 300,0 mm x 13.0mm, für verschiedene Materialien
Artikel-Nr.:
     108EL-4396484
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3906-300-24-10P
EAN/GTIN:
     7311518233730
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Sägeblattart = Bügelsägeblatt
Breite = 13.0mm
Materialien geschnitten = verschiedene Materialien
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Material/Stoff = Federstahl

Bahco Bügelsägeblätter. Die Universalbügelsägeblätter aus vollständig gehärtetem HSS oder flexiblem Bimetall sind ausgelegt für das Schneiden einer Vielfalt von Materialien von Aluminium bis Edelstahl. Blattlänge: 300 mm. Vollständig gehärteter HSS (Bahco 3801) Ein vollständig gehärtetes, hochlegiertes, superschnelles Stahlsägeblatt zum Sägen von Edelstahl, Hartmetallen und anderen schlecht sägbaren Werkstoffen Hochgeschwindigkeits-Bügelsägeblatt aus Stahl Geeignet für den Einsatz auf modernen Maschinen mit erfahrenen Bedienern und einem hohen Maß an Steuerung Flexibles Bimetall (Bahco 3806) Ein bruch- und splittersicheres Sägeblatt zum Sägen aller Arten von Metallen. Mit einer Blattrückseite aus stabilem, flexiblem Federstahl und einer Verzahnung aus superschnellem hochlegiertem Stahl, für eine lange Lebensdauer und ausgezeichnete Schneidleistung
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Bügelsägeblatt
Breite:
13.0mm
Materialien geschnitten:
verschiedene Materialien
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Material/Stoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt bahco, bügelsägeblatt, 4396484, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägeblätter, Bahco, 39063002410P, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saw Blades
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,23*
€ 16,29*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 16,33*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 21,99*
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 22,24*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 22,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1853675
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.