Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-437342
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     121073-2307 D
EAN/GTIN:
     5059045903604
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.04mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 16.85mm
Abmessungen = 53.04 x 12.55 x 16.85mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Original D-Steckverbinder. Kompatibel mit Steckverbindern nach MIL 24308 Hohe Zuverlässigkeit und militärische Eignung Niedriger Kontaktwiderstand Feuchtigkeitsbeständiger Monoblock Wärmebeständiger Isolator Kabel-/Einbauausführungen abgebildet Original D-Steckverbinder auch als gerade und rechtwinklige Leiterplattenversionen lieferbar Passender Lochschneider: Best.-Nr. ; 477-8690 477-8690
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.04mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
16.85mm
Abmessungen:
53.04 x 12.55 x 16.85mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 437342, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ITT Cannon, 1210732307D, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.