Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth MGE Alu Strebenprofil 30 x 30 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4371261
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842992399/2000
EAN/GTIN:
     5059040010499
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
bosch rexroth strebenprofil 30x30 m...
strebenprofil bosch rexroth
Strebenprofil = 30 x 30 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 2000mm
Nutgröße = 8mm
Anzahl der Nuten = 2
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = MGE
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
30 x 30 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
2000mm
Nutgröße:
8mm
Anzahl der Nuten:
2
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
MGE
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil, 4371261, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Bosch Rexroth, 38429923992000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842548745
ab € 12,10*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842523927
ab € 14,47*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842523928
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.