Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil Schaltnetzteile 18W, 100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-436759
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     1828728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 2m
Betriebsdauer = 200000h
Temperatur min. = 0°C

EN 60950-1, UL 60950-1, IEC 60950. VDE, UL. Weltweit einsetzbarer ErP-Stecker – Serie GPP, Standardausführungen. Das weltweit einsetzbare Netzteil Friwo GPP mit austauschbaren Primärsteckern ist ein kleines USB-Netzteil, das großartige Leistung liefert. Die austauschbaren Stecker dieses weltweit einsetzbaren Netzteils machen es geeignet für eine Vielzahl von Ländern auf der Welt. Energiesparendes Netzteil Leistungsaufnahme bei Nulllast ≤0,5 W Wird mit austauschbaren Steckeraufsätzen für den Einsatz in GB, Europa, den USA, Japan und Australien geliefert Kompakte und leichte Bauweise Lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit 2 m Ausgangskabel mit Polaritätswechsler und Steckverbindern Geregelter Ausgang EMV gemäß EN 55011, EN 55022 Klasse B Dauerhaft kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
2m
Betriebsdauer:
200000h
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 436759, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, 1828728, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.