| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4363513 Herst.-Nr.: 06237501301 EAN/GTIN: 5059045981367 |
| |
|
| | |
| Marken Typ = Varta Größe = 2/3 AA Nennspannung = 3V Chemie = LiMnO2 Kapazität = 1.35Ah Anschlusstyp = Drahtanschluss Abmessungen = 14.45 (Dia.) x 33.1mm
Von Kindern fernhalten. Das PIP-Ende dieser Batterien ist negativ. Saft Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V. 1/2 AA Lithium-Mangandioxid-Batterien von Varta. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Alle Batterien haben eine Nennspannungsleistung von 3 V, was diese Batterien sehr zuverlässig und langlebig macht. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien haben eine niedrige Entladungsrate, wodurch sie eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit haben. Eigenschaften und Vorteile. Großer Betriebstemperaturbereich 3V Spannung Geringe Selbstentladung, was ihnen eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit verleiht Nicht wiederaufladbar Hervorragende Zuverlässigkeit und hohe Kapazität – längere Lebensdauer. Typische Anwendungen:. Lithium-Mangandioxid-Batterien können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Diese Varta 3-V-Lithium-Dioxid-Zellen-Batterien wurden für den Einsatz mit: Speicherpufferung Messtechnik Telekommunikation. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen. Häufig gestellte Fragen. Sind Lithiumbatterien schädlich? Lithiumbatterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Marken Typ: | Varta | Größe: | 2/3 AA | Nennspannung: | 3V | Chemie: | LiMnO2 | Kapazität: | 1.35Ah | Anschlusstyp: | Drahtanschluss | Abmessungen: | 14.45 (Dia.) x 33.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie 2/3 aa 1350mah axialer, batterie 2/3 aa, varta batterie 2/3 aa, 4363513, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Varta, 06237501301, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries |
| | |
| |