Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Transportkoffer Grau, Außenmaße 230 x 275 x 83mm / Innen 175 x 261 x 77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Transportkoffer Grau, Außenmaße 230 x 275 x 83mm / Innen 175 x 261 x 77mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4359693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4359693
EAN/GTIN:
     5056112003441
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 175 mm
Breite Innen = 261 mm
Tiefe Innen = 77mm
Abmessungen Innen = 175 x 261 x 77mm
Höhe Außen = 230 mm
Breite Außen = 275 mm
Äußere Tiefe = 83mm
Abmessungen Außen = 230 x 275 x 83mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Nein
Räder = Nein
Materialart = Kunststoff
Verriegelbar = Ja

Tekno-Koffer von RS Pro. Koffer von RS Pro Tekno bieten eine Fusion aus hoher Funktionalität und modernem Design. Koffer von RS Pro Tekno bieten Schutz für empfindliche Produkte und garantieren in Kombination mit individuellen Schaumstoffeinlagen und/oder Tiefzieheinlagen einen maximalen Schutz und eine praktische Anordnung des Inhalts. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus recycelbarem Polypropylen Formschönes und solide Schlösser Große Dekorationsfläche für IML und Siebdruck Stabile Steckscharniere Stabile und robuste Kofferfüße Ergonomischer, praktischer Griff Schaumstoffeinsätze Grau Stapelfüße für sicheres und einfaches Stapeln. Informationen zu Anwendungen. Wasserdichte Koffer von RS Pro Tekno sind ideal für die Bereiche Medizintechnik, Pharmazie, Dental, Messgeräte, Optik und Feinmechanik.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
175 mm
Breite Innen:
261 mm
Tiefe Innen:
77mm
Abmessungen Innen:
175 x 261 x 77mm
Höhe Außen:
230 mm
Breite Außen:
275 mm
Äußere Tiefe:
83mm
Abmessungen Außen:
230 x 275 x 83mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Räder:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Verriegelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer kunststoff, wasserdichte koffer, gerätekoffer rs pro, 4359693, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, T2004SE0415, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,37*
€ 16,16*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 27,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.