Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Drehlager Lenkrolle, Rad ø 200mm, 850kg, Ges H. 250mm, Rad B. 50mm, 135 x 110mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4352412
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     17872
EAN/GTIN:
     5059045500698
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200 x 50 mm
lenkrolle
Raddurchmesser = 200mm
Belastung = 850kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 250mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyamid
Gehäusematerial = Verzinkter Stahl
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 12mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

Rad aus Nylon-Polyamid, Stahlgabel, robuste Ausführung, Serie P60 . Verzinktes Gehäuse Hygienische Materialien und Konstruktion Beständig gegenüber Korrosion, Abrieb und Stößen Räder Serie P
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200mm
Belastung:
850kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
250mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyamid
Gehäusematerial:
Verzinkter Stahl
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
12mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 200mm, 4352412, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 17872, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.