Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Scheibe, 3mm, 0.16kg x 2mm, L. 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Neodym Magnet, Scheibe, 3mm, 0.16kg x 2mm, L. 2mm
Eclipse Neodym Magnet, Scheibe, 3mm, 0.16kg x 2mm, L. 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4346827
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     N800
EAN/GTIN:
     5060641275828
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Magnettyp = Scheibe
Breite/Durchmesser = 3mm
Haftkraft = 0.16kg
Stärke = 2mm
Befestigungstyp = Kein
Länge = 2mm

Eclipse Neodym-ScheibenmagDer Eclipse Neodym-Scheibenmagnet besteht aus ″Seltenerden″ Eisenboron und hat eine Zugkraft von 0,3 kg. Dieser Münzförmige axial magnetisierte Magnet kann anziehend gestapelt werden, um dickere Magnete zu erzeugen. Eine Erhöhung der Dicke kann zu einer Erhöhung der magnetischen Leistung des Magneten führen, aber es gibt eine Stärke, bei der das Hinzufügen einer zusätzlichen Magnethöhe weniger und weniger Leistungsvorteil bietet. Er kann bei Temperaturen von bis zu 80 °C verwendet werdenEigenschaften und VorteileGesamtdicke von 2 mm und Durchmesser von 3 mm Anisotrop Hohe Beständigkeit gegen Demagnetisierung Hochwertiges N35-Material Vernickelt Stärkste magnetische Leistung Das Gewicht beträgt 0,0001 kgAnwendungenAttraktiv Klemmaufgaben Positionierung
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Scheibe
Breite/Durchmesser:
3mm
Haftkraft:
0.16kg
Stärke:
2mm
Befestigungstyp:
Kein
Länge:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 4346827, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, N800, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,638*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,588*
€ 1,88972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,413*
€ 1,68147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.