Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH536 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 25mm x 45mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PEH536 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 25mm x 45mm x 45mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4340964
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH536YBF3150M3
EAN/GTIN:
     5059043905310
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 x 45mm
Höhe = 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Brummstrom = 940mA

Lange Lebensdauer nach IEC 384-4: 40/105/56. Typ PEH536. Snap-In-Elektrolytkondensator mit langer Lebensdauer für hohen Brummstrom Einsatz in SMPS, Elektroantrieben, beim Schweißen, in USV und anderen Leistungselektronik-Anwendungen Niedriger Ersatzserienwiderstand (ESR) 6000 Std. (105 °C); 4 Jahre (+40 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 x 45mm
Höhe:
45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Brummstrom:
940mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 4340964, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH536YBF3150M3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.