Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH536 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 22mm x 40mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PEH536 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 22mm x 40mm x 40mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4340699
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH536JAE4470M3
EAN/GTIN:
     5059043379487
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 x 40mm
Höhe = 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 4600 h @ +105 °C/35V dc/Ir, 6000h @ +105 °C/35V dc
Polarisiert = Polar

Lange Lebensdauer nach IEC 384-4: 40/105/56. Typ PEH536. Snap-In-Elektrolytkondensator mit langer Lebensdauer für hohen Brummstrom Einsatz in SMPS, Elektroantrieben, beim Schweißen, in USV und anderen Leistungselektronik-Anwendungen Niedriger Ersatzserienwiderstand (ESR) 6000 Std. (105 °C); 4 Jahre (+40 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 x 40mm
Höhe:
40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
4600 h @ +105 °C/35V dc/Ir, 6000h @ +105 °C/35V dc
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 4700uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 4340699, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH536JAE4470M3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063446
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.