Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ED RADIAL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 400V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4340330
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUED2G470
EAN/GTIN:
     5059039515479
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = ED RADIAL

Serie ED. Elektrolytkondensatoren der Serie ED, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden bei +105 °C (je nach Größe). Bei hoher Frequenz bieten diese radialen Kondensatoren hohen Brummstrom.. Flache Ausführungen mit einer Höhe von 20 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Radiale Kondensatoren der Serie ED, Typ V von Panasonic sind für den Einsatz in speisenden Eingangsschaltkreisen und elektronischem Vorschaltgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
ED RADIAL
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 400v, becherelko, becherelko 400v, 4340330, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUED2G470, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 2,57*
1 Tag
3387
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 3,04*
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 3,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7112071
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.