Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ED RADIAL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 160V dc, Ø 18mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4340239
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUED2C331
EAN/GTIN:
     5059039647095
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Polarisiert = Polar%

Serie ED. Elektrolytkondensatoren der Serie ED, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden bei +105 °C (je nach Größe). Bei hoher Frequenz bieten diese radialen Kondensatoren hohen Brummstrom.. Flache Ausführungen mit einer Höhe von 20 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Radiale Kondensatoren der Serie ED, Typ V von Panasonic sind für den Einsatz in speisenden Eingangsschaltkreisen und elektronischem Vorschaltgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Polarisiert:
Polar%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, elektrolytkondensator 160v, 4340239, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUED2C331, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.