| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4314426 Herst.-Nr.: 4850, 5G EAN/GTIN: 5060641249492 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 5 g Handelsname = Loctite 4850 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Geeignet für Metall = Ja Geeignet für Glas = Ja
Flexibler Sofortklebstoff LOCTITE® 4850. Speziell zum Verkleben flexibler Materialien entwickelt Universalkleber Mittlere Viskosität, schnelle Aushärtung, transparent Geeignet für den Zusammenbau und die Reparatur flexibler Werkstoffe und Komponenten. Typische Anwendungsbereiche: Einsatz bei der Herstellung, Wartung und Reparatur flexibler Dichtungen und Manschetten sowie die Befestigung flexibler Teile auf formstabilen Untergrund Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 5 g | Handelsname: | Loctite 4850 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Glas: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite sofortklebstoff 5g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 4314426, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, 4850,5G |
| | |
| |