Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4850 Sekundenkleber Cyanacrylat Flüssig transparent, Flasche 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-4314410
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4850, 20G
EAN/GTIN:
     5060641254298
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Klebstofftyp = Cyanacrylat
Verpackungseinheit = 20 g
Handelsname = Loctite 4850
Produktform = Flüssig
Farbe = transparent
Gebinde Typ = Flasche
Viskosität = Niedrig
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flexibler Sofortklebstoff LOCTITE® 4850. Speziell zum Verkleben flexibler Materialien entwickelt Universalkleber Mittlere Viskosität, schnelle Aushärtung, transparent Geeignet für den Zusammenbau und die Reparatur flexibler Werkstoffe und Komponenten. Typische Anwendungsbereiche: Einsatz bei der Herstellung, Wartung und Reparatur flexibler Dichtungen und Manschetten sowie die Befestigung flexibler Teile auf formstabilen Untergrund
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Cyanacrylat
Verpackungseinheit:
20 g
Handelsname:
Loctite 4850
Produktform:
Flüssig
Farbe:
transparent
Gebinde Typ:
Flasche
Viskosität:
Niedrig
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.