Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4860 Sekundenkleber Cyanacrylat Flüssig transparent, Flasche 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-4314404
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4860, 20G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Klebstofftyp = Cyanacrylat
Verpackungseinheit = 20 g
Handelsname = Loctite 4860
Produktform = Flüssig
Farbe = transparent
Gebinde Typ = Flasche
Geeignet für Holz = Ja
Basischemikalie = Ethyl

Flexibler Sofortklebstoff LOCTITE® 4860. Typische Anwendungsbereiche: Verkleben von Werkstoffen bei der Herstellung flexibler Dichtungen und Manschetten sowie von ungleichen Materialpaarungen z.B. in Lautsprecherbaugruppen. Speziell zum Verkleben flexibler Materialien entwickelt Hohe Viskosität, schnelle Aushärtung, transparent Geeignet für poröse Oberflächen, einschließlich Papier, Karton und Textilien
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Cyanacrylat
Verpackungseinheit:
20 g
Handelsname:
Loctite 4860
Produktform:
Flüssig
Farbe:
transparent
Gebinde Typ:
Flasche
Geeignet für Holz:
Ja
Basischemikalie:
Ethyl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.