Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 Bit DAC AD7390ARZ, 17ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-427026
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7390ARZ
EAN/GTIN:
     5059042806410
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Datenrate = 17ksps
Skalierungsfehler = ±20mV
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 70µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °C

D/A-Wandler, 12 Bit, ein Kanal mit serieller Schnittstelle, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Datenrate:
17ksps
Skalierungsfehler:
±20mV
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
70µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 427026, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7390ARZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.