| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-425033 Herst.-Nr.: 1SNA233000R0100 EAN/GTIN: 5059040053465 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Markierungskarte Zur Verwendung mit = Anschlussklemmenblock Serie = RC
Markierungen RC510 + 610. Für Standard-DIN-Schienenklemmen. Lieferbar in Kartensätzen zu 100 Stück, beschriftet (1 bis 100) oder unbeschriftet, mit 5 oder 6 mm Abstand. 5 mm-Markierungen sind für die durchgängige Markierung von Anschlussklemmen mit 5 mm Breite geeignet. 6 mm-Markierungen sind für Anschlussklemmen mit 6 mm Breite und mehr geeignet (siehe Tabelle). Optional erhältlich ist ein Klemmenmarkierungskit mit folgendem Inhalt: Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Markierungskarte | Zur Verwendung mit: | Anschlussklemmenblock | Serie: | RC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |