| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4237600 Herst.-Nr.: 9000000129 EAN/GTIN: 7057070022923 |
| |
|
| | |
| EN 60950, EN 60335-2-29, UL2601-1. Im Lieferumfang der Ladegeräte sind keine Netzkabel enthalten; diese sollten separat bestellt werden: für Serie 2040 siehe Bestellnummer RS ; 452-669 452-669 und ; 873-0702 873-0702 und UK , RS ; 321-203 321-203 DK, NO, SE, DE und AT, BE und NL für die Serien 2240 und 9940 siehe Bestellnummer RS ; 452-669 452-669 Netzkabel für Australien/Neuseeland: siehe Bestellnummer RS ; 488-2806 488-2806. Getaktete, 3-stufige Bleiakku-Ladegeräte, Serie 2240/9940/2040. Durch das dreistufige Laden kann das Ladegerät unbegrenzt lange angeschlossen bleiben. Dreifarbige LED-Ladestatusanzeige Großer Eingangsspannungsbereich Für medizinische Anwendungen zugelassen 2-poliger IEC-320-Netzeingang 2240 (C8), austauschbarer Adapterausgang 2,1/2,5 mm. 3-poliger IEC-320-Netzeingang 2040 / 9940 (C8), Abgreifklemmenausgang Montagehalterungen separat erhältlich ( ; 423-7593 423-7593 für 2,3 und 1,3 A, ; 423-7600 423-7600 für 2 und 4 A) AC-Stecker gemäß IEC 320 / 2-polig C8. Ausgangsspannungen: ; 405-8637 405-8637 – 24 V ; 405-8621 405-8621 – 12 V |
| | |
| | | |
| | | |
| |