Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V150H NiMH Knopfzellen Akku, ø 25.5mm 2.4V / 150mAh, Löt Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-422371
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615602940
EAN/GTIN:
     5060641277815
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Nennspannung = 2.4V
Kapazität = 150mAh
Größe = V150H
Durchmesser = 25.5mm
Chemie = NiMH
Anschlusstyp = PCB Pin
Einbaulage = Horizontal
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C

Bei NiMH-Zellenpaketen muss die Spannung mit 1,2 V multipliziert werden. NiMH-Knopfzellenbatterie Varta Microbattery mit Leiterplattenstiften. NiMH-Knopfzellenbatterien von Varta sind versiegelte, schlanke Akkus, die Ihnen eine lange Lebensdauer bieten. Einige Batterien verfügen über eine GCE-Elektrode, die Ihnen eine hohe Ladung und eine geringe Selbstentladung mit niedriger Entladespannung bietet. Sie können den Akku in jeder beliebigen Position verwenden, und die Akkus decken einen großen Temperaturbereich ab. Batterien werden vollständig geladen geliefert und haben eine ausgezeichnete Erholung, wenn sie über lange Zeiträume gelagert werden. Sie sollten jedoch vor der Verwendung immer wieder aufgeladen werden. Eigenschaften und Vorteile. NiMH-Knopfzellenbatterie (Nickel-Metall-Hydrid). abgedichtet. Leiterplattenstifte. Ausgezeichnete Überladefähigkeit. Niedrige Selbstentladung. Lange Lebensdauer. Breiter Temperaturbereich. Ausgezeichnete Erholung. Verwendung in jeder beliebigen Position. 0 % Blei, Mercury und Cadmium. Integrierte Sicherheitsbelüftung. Verschiedene Größen erhältlich. RoHS-konform. Typische Anwendungen:. RTC-Backup. Speicherpufferung. Echtzeituhren. Mobiles Licht. Varta NiMH-Akkus erhältlich. Best.-Nr. ; 2636033 2636033 , Teil 55608602059, Größe V80H, 2,4 V, 80 mAh. Best.-Nr. ; 422371 422371 , Teil 55615602940, Größe V150H, 2,4 V, 150 mAh. Best.-Nr. ; 422387 422387 (kein PIN-Anschluss), 55602303013, Größe V15H, 3,6 V, 16 mAh. Best.-Nr. ; 422393 422393 , Teil 55615603940, Größe V150H. 3,6 V, 150 mAh. Best.-Nr. ; 422400 422400 , Teil 55615604940, Größe V150H, 4,8 V, 150 mAh. Best.-Nr. ; 422416 422416 , Teil 55630605800, Größe CP300H, 6 V, 300 mAh. Häufig gestellte Fragen. Kann ich alte und neue Batterien mischen?. Es wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, ohne alte und neue Batterien zu mischen. Mischbatterien können die optimale Leistung von Geräten beeinträchtigen und Leckagen verursachen. Wie werden NiMH-Akkus gelagert?. Bewahren Sie die Batterien immer in ihrer Originalverpackung auf, bevor Sie sie verwenden. Bewahren Sie die Batterien nicht in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln auf. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Wie werden Knopfzellen entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder anderen Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Bringen Sie die Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Für zusätzliche Sicherheit die positiven und negativen Klemmen mit Klebeband oder Isolierband abdecken, bevor Batterien entsorgt werden. Laden von NiMH-Akkus. Kunden müssen vor der Verwendung mit NiMH-Akkus vertraut sein, um sie aufzuladen, zu entladen und zu montieren. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Verwenden Sie immer ein Akkuladegerät, das für NiMH-Zellen ausgelegt ist. Nie NiMH-Akkus extremen Temperaturen aussetzen. Sicherheitshinweis. Knopfzellenbatterien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.4V
Kapazität:
150mAh
Größe:
V150H
Durchmesser:
25.5mm
Chemie:
NiMH
Anschlusstyp:
PCB Pin
Einbaulage:
Horizontal
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfzelle ni-mh varta, akku printmontage, akku printmontage 2,4v, 422371, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, Varta, 55615602940, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Button Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
525849
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.