Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Grün, Silber Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett, 15.88mm x 38.1mm, 120 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady Grün, Silber Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett, 15.88mm x 38.1mm, 120 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4190674
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     Y192578
EAN/GTIN:
     5059039038275
Suchbegriffe:
4190674
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Vorbedruckte Etiketten
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Grün, Silber
Verpackungsmenge = 120
Länge = 38.1mm
Breite = 15.88mm

Besonders aggressiver beschreibbarer Klebstoff. Etiketten aus Metall oder weißem Vinyl Für raue/pulverbeschichtete Oberflächen Auch für schmutzige / anspruchsvolle Oberflächen und Herstellungsumgebungen Verwenden Sie den unauslöschlichen Stift, Best.-Nr. ; 419-0775 419-0775 , um auf diesen Etiketten zu schreiben Der Stift ist auch ideal für andere glänzende Oberflächen Jedes Etikett misst 38 x 16 mm
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Grün, Silber
Verpackungsmenge:
120
Länge:
38.1mm
Breite:
15.88mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 120 Stück (ab € 0,34042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,82*
€ 70,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 57,94*
€ 68,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 55,76*
€ 66,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 51,76*
€ 61,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 47,52*
€ 56,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 40,85*
€ 48,61
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.