Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE Digital-Isolator, 4-Kanal 110Mbit/s, 2500 Vrms, SOIC 10 μA 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418397
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL715T-3E
EAN/GTIN:
     5059045903918
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 4
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 10 μA
Isolationsspannung = 2500 Vrms
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10mm
Tiefe = 1.27mm
Breite = 3.99mm

Digital-Isolatoren Serie IL715-6-7, 4-Kanal. Digital-Isolatoren Serie NVE IL715, IL716 und IL717, 4-Kanal, hohe Geschwindigkeit, hohe Temperatur
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
10 μA
Isolationsspannung:
2500 Vrms
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10mm
Tiefe:
1.27mm
Breite:
3.99mm
Weitere Suchbegriffe: 418397, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL715T3E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.