Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Knopf-Betätiger Flachstecker, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 5 N -10°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Knopf-Betätiger Flachstecker, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 5 N -10°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4183288
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     44607
EAN/GTIN:
     5059045696445
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
saia microschalter ip67
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 5 N
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 1.7N
Betriebstemperaturbereich = -10 → +85°C

CSA; CUL + ENEC. Drucktaster und V3-Mikroschalter mit langem Nachlaufweg. Ausgestattet mit verschiedenen Betätigungselementen Einfache ummantelte Schalterversionen (wie bei den zweipoligen Betätigungselementen) sind ebenso erhältlich wie Versionen mit langem Überweg Einbauversionen sind in Versionen mit kurzem und langem Stößelweg sowie mit Rollenbetätigungselement erhältlich Für verbesserten Umgebungsschutz besitzt die Version mit ummanteltem Schalter eine Blendendichtung für Schutzart IP67 Mit roten, grünen und schwarzen Tasten Kontaktbelastbarkeit –250 V ac 16 (4) A Einlochmontage - 12 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
5 N
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
1.7N
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 4183288, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, 44607, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.