Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.07mm x 279mm x 381mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4156977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4156977
EAN/GTIN:
     5056112000372
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Beutel
Farbe = silbern
Länge = 381mm
Materialstärke = 0.07mm
Breite = 279mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Ja
Verschlussart = Heißsiegel
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Zugfestigkeit = 31.72mPa

Angegebene Abmessungen sind Innenabmessungen. RS Pro Antistatikbeutel - Silber. RS Pro hat Ihnen eine Reihe von antistatischen Beuteln zur Verfügung gestellt, die geeignet sind, empfindliche Geräte vor ESD-Schäden zu schützen. ESD kann für bestimmte Komponenten und Umgebungen katastrophal sein, so dass die richtigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Diese antistatischen Taschen bieten einen hervorragenden Schutz davor. Je nach gewünschter Komponente stehen sowohl die Wärme- als auch die Druckverschlussversion zur Verfügung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Heißsiegelfähig oder Druckverschluss Erstklassige ESD-Schirmung Verschiedene Beutelabmessungen je nach Ausstattung Ableitfähiger Außenbereich, antistatischer Innenraum Alle Taschen sind silberfarben Die angegebenen Abmessungen sind Innenmaße. Wie funktionieren Antistatikbeutel?. Der Beweis dafür liegt schon im Namen dieser Beutel, sie werden die Geräte vollständig vor statischen Entladungen schützen. Elektrostatische Entladungen können in bestimmten Situationen katastrophal sein, und antistatische Beutel sind eine Option, den Schutz zu gewährleisten. Die Beutel sind einfach und bequem zu bedienen. Es lohnt sich einfach nicht, das Risiko einzugehen, dass Komponenten ungeschützt bleiben. Was ist ESD?. Ein Akronym für elektrostatische Entladung. ESD ist eine schädliche und potenziell gefährliche Entladung von Elektrizität, die empfindliche Geräte beschädigen kann. Vorrichtungen wie Halbleiter und Mikrochips, Leiterplatten, alles, was Strom nutzt oder betreibt, kann technisch beschädigt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Beutel
Farbe:
silbern
Länge:
381mm
Materialstärke:
0.07mm
Breite:
279mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Ja
Verschlussart:
Heißsiegel
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Zugfestigkeit:
31.72mPa
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, esd-luftpolsterbeutel druckverschluss, esd polstertasche, rs pro esd-beutel, 4156977, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, VER23769, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,34*
€ 187,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,90*
€ 184,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,19*
€ 172,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,37*
€ 155,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,85*
€ 142,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2111231
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.