| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4156135 Herst.-Nr.: 4156135 EAN/GTIN: 5056112000150 |
| |
|
| | |
| Baugruppentyp = Torscharnier Strukturelement-Typ = Rundrohr Produktfamilie = RS Handlaufsystem Produkt-System = 140 Passend für Strebenprofil = Typ 1 Passend für Rundrohrgröße = Typ 1 Passend für Rohrdurchmesser = 33.7mm Material = Gusseisen
Torscharnier. Zur Verwendung in Verbindung mit der Toröse zur Herstellung einer Toröffnung oder eines abnehmbaren Blechs Weitere Informationen: | | Baugruppentyp: | Torscharnier | Strukturelement-Typ: | Rundrohr | Produktfamilie: | RS Handlaufsystem | Produkt-System: | 140 | Passend für Strebenprofil: | Typ 1 | Passend für Rundrohrgröße: | Typ 1 | Passend für Rohrdurchmesser: | 33.7mm | Material: | Gusseisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |