Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD4 Drosselspule, 6,8 μH 1.4A mit Ferrit-Kern 6.6mm / ±20%, 45MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4153417
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74455068
EAN/GTIN:
     5059042837193
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 6,8µh
smd drossel
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 1.4A
Länge = 6.6mm
Tiefe = 4.45mm
Höhe = 2.92mm
Abmessungen = 6.6 x 4.45 x 2.92mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 130mΩ
Serie = WE-PD4
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 45MHz
Betriebstemperatur max. = +100°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD4. Die gewickelte SMD-Induktivität der Serie WE-PD4 von Würth verfügt über eine kompakte Bauweise und einen verlustarmen Ferritkern. Diese Leistungsinduktivitäten haben Nennströme von bis zu 15 A und können bei Frequenzen von bis zu 10 MHz verwendet werden. Anwendungen: Schaltnetzteile mit hohem Wirkungsgrad, Störimpulsunterdrückung. Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Strombelastbarkeit: Typ L bis 9 A Kompaktes Design Verlustarmer Ferritkern Bis zu 10 MHz geeignet Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +105 °C. Anwendungsbereiche:. Für Schaltnetzteilregler-ICs von National Semiconductor, Linear Technology, Maxim, ST, Micrel und Semtech usw. geeignet Auch zur Störimpulsunterdrückung geeignet
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
1.4A
Länge:
6.6mm
Tiefe:
4.45mm
Höhe:
2.92mm
Abmessungen:
6.6 x 4.45 x 2.92mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
130mΩ
Serie:
WE-PD4
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
45MHz
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4153417, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74455068, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.