Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 3RS7005 Signalwandler, Analoger Signalwandler 24V, Strom 0 → 20mA EIN / Spannung 0 → 10V dc AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413588
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88950108
EAN/GTIN:
     5060641254380
Suchbegriffe:
413588
Relais und Signalaufbereitung
Signalwandler und -isolatoren
Signalwandler
Modul-Typ = Analoger Signalwandler
Eingangssignal-Typ = Strom
Ausgangssignal Typ = Spannung
Eingangsbereich = 0 → 20mA
Ausgangsbereich = 0 → 10V dc
Versorgungsspannung = 24V
Serie = 3RS7005
Betriebstemperatur min. = -20°C

Signalwandler für Millenium 3. Eingangssignalstrom - Spannungsumwandlung. Ausgangssignal-PWM - Spannungsumwandlung.
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Analoger Signalwandler
Eingangssignal-Typ:
Strom
Ausgangssignal Typ:
Spannung
Eingangsbereich:
0 → 20mA
Ausgangsbereich:
0 → 10V dc
Versorgungsspannung:
24V
Serie:
3RS7005
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 130,89*
€ 5,90*
ab € 99,33*
€ 131,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.