Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 8 bit DAC AD7226KRZ, Quad 143ksps SOIC W, 20-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412484
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7226KRZ
EAN/GTIN:
     5059042980806
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 8 bit
Datenrate = 143ksps
Skalierungsfehler = ±1.5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 20µs
Digital Interface Typ = Parallel
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 15 V
Betriebstemperatur max. = 85 °C

D/A-Wandler, 12 Bit, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
8 bit
Datenrate:
143ksps
Skalierungsfehler:
±1.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
20µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
15 V
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 412484, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7226KRZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.