| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-411019 Herst.-Nr.: 411019 EAN/GTIN: 5056070988828 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Gold Farbe = Schwarz Kontaktmaterial = Messing Gehäusematerial = Aluminium
Nicht als Netzsteckverbinder zu verwenden. Cinch-Stecker mit kleinem Gehäuse. Stabiler Mittenkontakt Vergoldeter Kontakt Hochleistungs-Kabelklemme Kabelzugentlastungsfeder separat erhältlich Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Gold | Farbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | Messing | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 411019, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, RS PRO, RP69GB, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors |
| | |
| |