Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG 606 Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-4107307
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     F1-U2ZD UN
EAN/GTIN:
     4024337004377
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Serie = 606
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen = Fußschalter
IP Schutzart = IP 65
Schutzdeckel = Ja
Farbe = Rot
Breite = 156mm

Fußschalter Bernstein AGDer einpedale, tastender, bewachte Fußschalter der Bernstein AG 606-Serie verfügt über zwei Schließer und zwei Öffner als normale Konfiguration. Sie ist rot und aus Aluminium gefertigt. Dieser Fußschalter hat eine Nennisolationsspannung von 400 V ac, eine Nennbetriebsspannung von 240 V und einen konventionellen Wärmestrom von 10 A.Eigenschaften und Vorteile4PST-Pol- und Projektionskonfiguration Sicherheitshalterung mit manueller Verriegelungsentriegelung Metallgekapseltes Gehäuse Al-Sicherheitsabdeckung zur Unfallverhütung Fußpedal besteht aus Thermoplast Rastendes Fußpedal 8 Schraubverbindungen (M3,5) Kabeleinführung: 3 x M20 x 1,5AnwendungenCoil Wicklungsmaschinen Foto-Laborgeräte Nähmaschinen Förderbänder Impdruckgeräte CNC-MaschinenZertifizierungenSchutzart IP65 CCC-zertifiziert DGUV-zertifiziert CSA-zertifiziert UL-Zulassung BG-zertifiziert DIN EN 60947-1 IEC 60947-1 DIN EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Weitere Informationen:
Serie:
606
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen:
Fußschalter
IP Schutzart:
IP 65
Schutzdeckel:
Ja
Farbe:
Rot
Breite:
156mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip65, 4107307, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Bernstein AG, F1U2ZDUN, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,47*
€ 124,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,49*
€ 125,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 126,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,18*
€ 127,63*
€ 5,46*
ab € 117,39*
€ 129,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.