Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG 606 Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-4107284
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     F2-U1Z/U1Z UN
EAN/GTIN:
     4024337004445
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Not-Aus-Fußschalter = Not-Aus-Fußschalter
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen = Fußschalter
IP Schutzart = IP 65
Schutzdeckel = Ja
Farbe = Rot
Länge = 276mm

Fußschalter Bernstein AGDer mit 2-Pedal bewachte Fußschalter Bernstein AG 606 mit Tastkontakt verfügt über zwei Schließer und zwei Öffner als normale Konfiguration. Sie ist rot und aus Aluminium gefertigt. Dieser Fußschalter hat eine Nennisolationsspannung von 400 V ac, eine Nennbetriebsspannung von 240 V und einen konventionellen Wärmestrom von 10 A.Eigenschaften und VorteileDPST-Pol- und Wurfkonfiguration Sicherheitshalterung mit manueller Verriegelungsentriegelung Metallgekapseltes Gehäuse Al-Sicherheitsabdeckung zur Unfallverhütung Fußpedal besteht aus Thermoplast Rastendes Fußpedal 8 Schraubverbindungen (M3,5) Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5AnwendungenCoil Wicklungsmaschinen Foto-Laborgeräte Nähmaschinen Förderbänder Impdruckgeräte CNC-MaschinenZertifizierungenSchutzart IP65 CCC-zertifiziert DGUV-zertifiziert CSA-zertifiziert UL-Zulassung BG-zertifiziert DIN EN 60947-1 IEC 60947-1 DIN EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Not-Aus-Fußschalter
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen:
Fußschalter
IP Schutzart:
IP 65
Schutzdeckel:
Ja
Farbe:
Rot
Länge:
276mm
Weitere Suchbegriffe: fusstaster bernstein, fußtaster, 4107284, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Bernstein AG, F2U1ZU1ZUN, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,61*
€ 159,45*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,59*
€ 160,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,88*
€ 161,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,19*
€ 163,31*
Frei Haus
ab € 151,39*
€ 165,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.