Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 248 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.5W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410536
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     248BBHS0XB25104MA
EAN/GTIN:
     5059040973268
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 19.1mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

12 mm, Serie 248,. Das maximale Anzugsmoment von 0,5 Nm (Baureihe 248-8) darf nicht überschritten werden. Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kurze, Platz sparende Bauform (7,6 mm) Leichte Ausführung Körper und Buchse vollisoliert Lieferung mit metallenem Federring und Mutter
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
19.1mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, 410536, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 248BBHS0XB25104MA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4638536
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.