Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PLL Pneumatik Logikmodul UND-Glied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410527
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PLL-C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
UND-Ventil
Logikfunktion = UND
Serie = PLL
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebsdruck min. = 3bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Alle Logikeinheiten müssen auf einem separaten 2- oder 3-poligen Sockel (separat erhältlich) montiert werden. Logikeinheiten verfügen über einen Eingangs- (grün) und Ausgangs-Druckanzeiger (rot), mit dem der Status des entsprechenden Signals angezeigt wird. Einheiten werden mit zwei unverlierbaren Schrauben für die Montage auf allen Arten von Sockeln sowie mit O-Ringen im Boden jeder Einheit geliefert. AND-Modul
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
UND
Serie:
PLL
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
3bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Zweidruckventile, und-ventil, 410527, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Parker, PLLC10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,44*
€ 52,71*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,42*
€ 55,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.