Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peak DCA55 Bauteilprüfgerät Bauelement Batterie GP23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4100176
Hersteller:
     Peak
Herst.-Nr.:
     DCA55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4100176
Mess- und Prüftechnik
Bauelementeprüfgeräte
Bauteilprüfgeräte
Tester Typ = Bauelement
Batterietyp = GP23A
Stromversorgung = Batterie
Höhe = 20mm
Länge = 103mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Komponentenanalysator DCA55. Ein intelligenter Komponentenanalysator (70 x 103 x 20 mm), der eine enorme Zahl von verschiedenen Komponententypen wie bipolare Transistoren, MOSFETs, Thyristoren, Triacs, Dioden, LEDs und andere analysieren kann. Er liefert Informationen wie Komponententyp, Anschlussbelegung und messbare Parameter (z. B. Verstärkung, Gate-Schwellenspannung, Spannungsabfälle usw.). Identifikation von Diodennetzwerken wie gemeinsame Anode, gemeinsame Kathode, in Reihe und umgekehrt parallel Informationsseiten mit Bildlauf Identifikation von speziellen Komponenteneigenschaften wie Diodenschutz oder Widerstands-Shunts an Transistoren Identifikation verschiedener LED-Typen wie zweifarbigen Ausführungen mit zwei oder drei Anschlüssen. Automatische Teilekennzeichnung Automatische Anschlusskennzeichnung Messung der Transistorverstärkung von 2 bis 65000 Messung von MOSFET-Gate-Schwellenwerten Messung von Halbleiter-Spannungsabfällen für Transistoren, Dioden und LEDs Automatische und manuelle Abschaltung
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Bauelement
Batterietyp:
GP23A
Stromversorgung:
Batterie
Höhe:
20mm
Länge:
103mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.