Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting SEK 18 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4098938
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185406903
EAN/GTIN:
     5059039170906
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
messerleiste harting 40pol
stiftleiste
Serie = SEK 18
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold

IEC 60 603-13. UL. Ummantelte Stiftleisten Harting Serie SEK, 2,54 mm mit abgewinkelten Lötstiften. Eine Serie von Harting SEK-Stiftleisten mit rechtwinkligen Stiften. Harting-Teilenummern, die auf xxxxxxxx 901 enden, haben lange Hebel und 4,5-mm-Lötstifte. Harting-Teilenummern, die auf xxxxxxxx 903 enden, haben lange Hebel und 2,9-mm-Lötstifte. Harting-Teilenummern, die auf xxxxxxxx 913 enden, haben kurze Hebel und 2,9-mm-Lötstifte. Harting-Teilenummern, die auf xxxxxxxx 923 enden, haben keine Hebel und 2,9-mm-Lötstifte. Gütegrad 2 Leiterplattenbohrung Ø 1 ± 0,1 mm
Weitere Informationen:
Serie:
SEK 18
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 40 pol, 4098938, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARTING, 09185406903, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,2682*
€ 1,6482*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,65*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 1,65*
50
Frei Haus
ab € 1,2934*
€ 1,6834*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,119*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 1,73*
Zubehör
Harting
09185406813
ab € 1,085*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.