Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-4098411
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4098411
EAN/GTIN:
     5056111998861
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Anzahl der Auslässe = 2

Cat 5e Abdeckplatten. Abdeckplatten Kategorie 5e in einfachen und zweifachen RJ45-Versionen. Nennwert 100 MHz gemäß der Spezifikation EIA/TIA TSB40. Rückwärtige Punchdown-Terminierungen mit niedriger Bauhöhe sind für Drähte im Bereich von 22 bis 28 AWG geeignet. Verwenden Sie das Punchdown-Werkzeug zur Terminierung von Kabeln, siehe Auflege-Werkzeug für Schneid-Klemm-Verbinder. Komplett mit Kennzeichnungsetiketten und Befestigungsschrauben. Anschlüsse sind entsprechend der T568B-Verdrahtungsspezifikation farbig codiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
2
Weitere Suchbegriffe: 4098411, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Telefondosen, RS PRO, B2622258, Connectors, Network & Telecom Connectors, Telephone Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,49*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.