Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AT4004 Isolierband, Polyester Gelb, 0.06mm x 12mm x 66m, 0°C bis +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4089489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4089489
EAN/GTIN:
     5056111998618
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektroisolierband
Isoband
Farbe = Gelb
Breite = 12mm
Länge = 66m
Trägermaterial = Polyester
Stärke = 0.06mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Handelsname = AT4004
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
12mm
Länge:
66m
Trägermaterial:
Polyester
Stärke:
0.06mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Handelsname:
AT4004
Weitere Suchbegriffe: Isolierband, elektroisolierband gelb, elektroisolierband, rs pro isolierband, 4089489, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, RS PRO, AT4004, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9129138
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.